Flexzip noir sta 20/100 anti-uv - Gaine de protection fendue résistante aux UV

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polyoléfine
  • Diamètre 20 mm
ICON

Flexzip noir sta 20/100 anti-uv - Gaine de protection fendue résistante aux UV - Pose en montage apparent à l'extérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Flexzip noir sta 20/100 anti-uv - Flexzip anti-uv est une gaine fendue longitudinalement résistante aux UV permettant de protéger les câbles ou des faisceaux d'alimentation existants ou déjà reliés à 1 extrémité.
Cette gaine est très pratique et facile à mettre en œuvre lorsqu'elle est couplée avec son accessoire zip-câbles qui vous permet de zipper les fils ou câbles très rapidement à l'intérieur.
Ainsi, vous pourrez protéger différents types de câbles et notamment ceux présents dans les différentes structures photovoltaïques ou dans les façades d'immeubles.
Et enfin, qui dans le milieu de l'électricité n'a pas découpé une gaine dans sa longueur pour ajouter un morceau sur une installation déjà en place Si ce geste fréquent parait anodin, il entraine de nombreuses blessures, « le couteau dérape sur les doigts », en utilisant flexzip, vous répondez à de nombreux besoins et vous évitez ces risques d'accident. Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Tinb-tiib

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Tire-fil

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

à fente longitudinale

Oui

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

montage apparent

Oui

matériau

polyoléfine

accélérateur de flammes

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

Diamètre

20 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39173200

Gamme

Tinb-tiib

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.