Flexzip vert sta 40/50 - Gaine de protection fendue

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polyoléfine
  • Diamètre 40 mm
ICON

Flexzip vert sta 40/50 - Gaine de protection fendue - Pose en montage apparent à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Flexzip vert sta 40/50 - Flexzip est une gaine fendue longitudinalement permettant de protéger les câbles ou des faisceaux d'alimentation existants ou déjà reliés à 1 extrémité.
Cette gaine est très pratique et facile à mettre en œuvre lorsqu'elle est couplée avec son accessoire zip-câbles qui vous permet de zipper les fils ou câbles très rapidement à l'intérieur.
Ainsi, vous pourrez protéger différents types de câbles (fibre optique, HDMI, Ethernet ...), la gamme flexi est déclinée en diverses couleurs afin de répondre à des besoins de plus en plus nombreux de repérage et protection des câbles sensibles et fragiles comme la fibre optique. Ainsi chaque opérateur pourra identifier son réseau notamment dans les chambres de télécommunication ou de tirage.
Et enfin, qui dans le milieu de l'électricité n'a pas découpé une gaine dans sa longueur pour ajouter un morceau sur une installation déjà en place Si ce geste fréquent parait anodin, il entraine de nombreuses blessures, « le couteau dérape sur les doigts », en utilisant flexzip, vous répondez à de nombreux besoins et vous évitez ces risques d'accident. Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Flexzip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Tire-fil

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

à fente longitudinale

Oui

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

montage apparent

Oui

matériau

polyoléfine

accélérateur de flammes

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

Diamètre

40 mm

couleur

vert

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Gamme

Flexzip

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.