Grillage Eurek rouge 50/100 - Signaler les réseaux électricité

Main media
ICON

Grillage avertisseur Eurek rouge 50/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Grillage avertisseur - Code couleur qui permet d'identifier la nature de l'ouvrage et de préciser son orientation.

Eurek

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Grillage avertisseur pour câbles et réseaux enterrés

rigidité transversale

Non

résistance mécanique longitudinale

>/= 300 N

détectable

Oui

protection contre les micro-organismes

Oui

matériau

polyoléfine mono-orientée

longueur

100 mm

application

courant

largeur

50 mm

couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39259080

Gamme

Eurek

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.