Grillage avertisseur réseaux chauffage urbain- Violet - Larg. 30 cm - Long. 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur marron
  • matériau plastique

Grillage avertisseur pour repérage des réseaux de chauffage urbain enterrés - Couleur violet - Largeur 30 cm - Longueur 100m

 
 

Détails du produit

Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés conformes à la norme NF EN 12613. Multiples applications. Très grande résistance mécanique. Pouvant être équipés de Tag RFID pour les rendre détectables et identifiables avec la technologie ELIOT.
Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés conformes à la norme NF EN 12613. Multiples applications. Très grande résistance mécanique. Pouvant être équipés de Tag RFID pour les rendre détectables et identifiables avec la technologie ELIOT.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39174000

Multiple de vente

1

Plaque d'avertissement / signalétique

couleur

marron

largeur

300 mm

matériau

plastique

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.