Grillage avertisseur réseaux domotiques - Blanc - Largeur 30 cm - Longueur 100m

Main media
ICON

Grillage avertisseur pour repérage des réseaux domotiques enterrés - Couleur blanc - Largeur 30 cm - Longueur 100m

 
 

Détails du produit

Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés conformes à la norme NF EN 12613. Multiples applications. Très grande résistance mécanique. Pouvant être équipés de Tag RFID pour les rendre détectables et identifiables avec la technologie ELIOT.

Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés conformes à la norme NF EN 12613. Multiples applications. Très grande résistance mécanique. Pouvant être équipés de Tag RFID pour les rendre détectables et identifiables avec la technologie ELIOT.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Grillage avertisseur pour câbles et réseaux enterrés

résistance mécanique longitudinale

>/= 300 N

longueur

100000 mm

application

autre

largeur

300 mm

couleur

jaune

matériau

polypropylène (PP)

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39174000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.