Gaine & conduit de protection et de guidage Gaine & conduit de protection et de guidage (9881 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Tube lisse MRL 5557 en acier électrozingué D=20 - 3m
ELYDAN
Tube lisse MRL 5557 en acier électrozingué pour protection des câbles électriques D=20 - Longueur 3m
Gaine spirale Pliospire PE 12 NATUREL
SES STERLING
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible NATUREL
Gaine spiralée D= 15 mm 10 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 15 mm 10 m noire. D= câble : 12-35 mm. Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
Gaine tressée D= 20 mm 25 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine tressée D= 20 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 21
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 21 - D= inter. 23,3 mm - D= exter. 28,2 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 16
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 16 - D= inter. 17,6 mm - D= exter. 22,3 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Tube fileté MRL 5557 en acier électrozingué D=20 - 3m
ELYDAN
Tube fileté MRL 5557 en acier électrozingué pour protection des câbles électriques D=20 - Longueur 3m
Tube fileté MRL 5557 en acier électrozingué D=25 - 3m
ELYDAN
Tube fileté MRL 5557 en acier électrozingué pour protection des câbles électriques D=25 - Longueur 3m
Gaine spirale Pliospire PE 12 NOIR
SES STERLING
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible NOIR
Manchon lisse acier pour tube MRL 5557 D=20
ELYDAN
Manchon lisse en acier électrozingué pour tube de protection des câbles électriques MRL 5557 D=20
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 29
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 29 - D= inter. 31,0 mm - D= exter. 37,0 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Tube fileté MRL 5557 en acier électrozingué D=32 - 3m
ELYDAN
Tube fileté MRL 5557 en acier électrozingué pour protection des câbles électriques D=32 - Longueur 3m
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 13
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 13 - D= inter. 16,0 mm - D= exter. 20,4 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 11
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 11 - D= inter. 14,4 mm - D= exter. 18,8 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 16 - Pg 16 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 16 - Pg 16 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 36
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 36 - D= inter. 40,0 mm - D= exter. 47,0 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 36 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 36 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 35,5 mm - D= exter. 42,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C