Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AP45G-Boîte compacte de dérivation - 650°c GWT- Gris- 8 entrées de câbles à membrane auto-étanches pour câbles jusqu'à D= 17 mm et de 4 entrées de câbles jusqu'à D= 10 mm. - montage en saillie facile et rapide, couvercle à pression
AP45, la boîte de dérivation compacte en saillie - IP65, possède 8 entrées de câbles à membrane auto-étanche pour câbles jusqu'à Ø 17 mm et de 4 entrées de câbles jusqu'à Ø 10 mm. Les membranes permettent une installation facile des câbles en insérant simplement les extrémités dénudées à travers les entrées. Leur compacité les rend idéales pour des raccordements dans les installations résidentielles notamment les faux-plafonds.
Les boîtes de dérivation AP9, AP10 et AP45 sont certifiées avec le label ABB EcoSolutions™, garantissant un produit conçu et fabriqué dans le respect des directives strictes de circularité définies par ABB. Les boîtes AP sont jusqu'à 95% en matière recyclé, économisant 90 litres d'eau par boîte de notre usine neutre en émission de carbone.
AP
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
couvercle transparent
masse de coulage fournie
coulable
Finition du couvercle
type de traversée de boîtier
connectable
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
fixation du couvercle
Version anti-déflagration
Nombre d'entrées
Matériau
Température d'utilisation
plombable
Longueur
Tension d'isolement assignée (Ui)
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
Forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme