Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - accessoires de goulotte - jonction sol/plafond - Largeur : 13 modules - Tenue au feu 750°C - IP40 IK08 - NF EN 50085-2-1 NFC 15-100 - H 340mm - L 280mm - P 80mm - blanc RAL 9003
Où l'installer Cette pièce de jonction 13 modules, permet d'augmenter la hauteur de la GTL et de réaliser une finition soignée au niveau du sol ou du plafond. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Produit livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H13535 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Il existe des pièces de jonction pour goulotte 18 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
feuille de protection
IK
Type de fixation
Matériau
Température d'utilisation
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme