Cloison de séparation - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic

Main media
ICON

Cloison de séparation - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - couleur blanc Artic

 
 

Détails du produit

Cloison de séparation
Plastique
Fixation par encliquetage

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Cloison pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

IK

autre

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2000 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Hauteur

65 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Gamme

Viadis

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.