Jonction plafond pour GTL gamma+ 13 Blanc pur

Main media

Détails du produit

Les jonctions goulotte / plafond s'installent à l'aide de quickfix sur la goulotte et se fixent en partie haute sur le mur par l'extérieur. Possibilité d'association double à l'aide des agrafes de retenue des câbles.
Les goulottes gamma+ 13 et 18 font partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation quickfix et de nombreuses astuces de mise en œuvre. Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Gamma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gamma

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Raccordement pour goulotte d'angle sur moulure et goulotte

Classe de protection (IP)

IP40

IK

IK07

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9010

Sans halogène

Non

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.