Resi9 - Embout de goulotte - Largeur 13 modules - NF EN 50085-2-1 NFC 15-100 - Tenue au feu 750°C conforme à EN/IEC 60695-2-11 - IP40 conforme à EN/IEC 60529 - IK08 conforme à IEC 62262 - H 35mm - L 258mm - P 66mm - blanc RAL 9003
Où l'installer Cet embout pour goulotte 13 modules, permet d'obturer l'extrémité de la goulotte lorsque celle-ci ne n'est pas sur tout la hauteur du sol au plafond. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Produit livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H13539 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Il existe un embout pour goulotte 18 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
Classe de protection (IP)
feuille de protection
doublage de coupe
IK
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
Traitement de surface
épaisseur
Numéro RAL
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme