Angle plat pour Tercia TA-C45 134x55 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Profondeur 55 mm
  • Largeur 134 mm
  • angle 0...0 °

Angle plat pour goulotte d'installation Tercia TA-C45 134x55 blanc RAL9010

 
 

Détails du produit

Angles plats NPAN
1 angle par dimension - Tenue renforcée
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Respect des normes - Finition soignée - Respect du rayon de courbure qui garantie la performance du réseau
FLEXIBILITE
Blanc, Noir et AluColor disponibles en standard et autres couleurs sur demande, pour s'adapter à tous vos espaces - Seul produit en clipsage direct qui accepte tous les autres standards d'appareillages par simple découpe de la cloison (entraxe 60, prise CE, modulaire) - Angles variables de 70° à 120°
FACILITE D'INSTALLATION
3 compartiments avec cloison prédécoupée - Séparation totale des courants (1 compartiment d'écart) - Passage des câbles facilité - Pas de gêne avec les appareillages - Pré-perçage, trous oblongs de 30x15 : = pas de 200 mm : grande flexibilité ; = 200 mm : 3 mécanismes installés ; = 400 mm : 7 mécanismes installés
SECURITE
Respectez la classification IP4X avec la jonction couvercle appareillage (JCA45U) et montez les appareillages sur la TA-C45 positionnée en descente - Couvercle double paroi et renforts angulaires sur les socles garantissent rigidité de l'ensemble et bonne tenue des appareillages - La plus petite dimension du marché peut être installée en plinthe dans le respect de la norme (hauteur de l'entraxe des prises positionné à 5 cm du sol fini) - Tenue au fil incandescent 960°C - Tenue à l'arrachement des appareillages 45 garantie entre 250 et 300 Newton
CAPACITE
2x plus de volume - 2x plus de câbles - 2x plus d'appareillages installés - 2x moins de réalimentation en câbles - Profondeur 55, passage aisé des câbles à l'arrière des prises
COMPATIBILITE
Compatibilité entre systèmes d'installation TerCia TA-C45 et de distribution TA-E/TA-G - compatible avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia ta-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle plat pour goulotte d'installation

Profondeur

55 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

capot moulé

Largeur

134 mm

Couleur

blanc

traitement antibactérien

Non

Classe de protection (IP)

IP40

avec agrafe pour tenue de câble

Non

perforation de montage dans le sol

Non

nombre de couvercles

0

IK

IK08

type de montage des parties supérieures

global

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9010

angle

0...0 °

symétrique

Oui

feuille de protection

Non

direction

ascendant/descendant

largeur du couvercle 3

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 1

0 mm

avec connecteur de conduit

Non

Info produit

Gamme

Tercia ta-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.