Couvercle largeur 45mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix 45 - Translucide

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Modèle type lisse
  • Largeur 45 mm
ICON

Couvercle largeur 45mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix 45 - Translucide

 
 

Détails du produit

Couvercle avec feuille de protection
Plastique
Montage intérieur des parties supérieures

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle de goulotte

traitement antibactérien

Non

fixation du couvercle

encliquetable

feuille de protection

Oui

type de montage des parties supérieures

intérieur

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Longueur

2000 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Non

Modèle type

lisse

Largeur

45 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Gamme

Logix

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.