Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc antimicrobien - livré avec une vis et une pièce de fermeture - IP40 IK07 et conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 50x80mm
Permet le respect de l'indice de protection
Livré avec une vis et une pièce de fermeture
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
feuille de protection
doublage de coupe
type de fixation
matériau
qualité du matériau
Traitement de surface
couleur
numéro RAL
adapté à
profondeur
sans halogène
Modèle type
largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane