Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm longueur 2m avec couvercle souple largeur 45mm IP40 IK07 - blanc antimicrobien - livrée en 10 unités de 2m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 1 compartiment 50x80mm - Livrée en 10 unités de longueur 2m
Comprend :
- 1 corps- 1 couvercle souple largeur 45mm
Capacité de câblage diamètre maximum de 38mm - Section de 2934mm²
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
couvercle inclus
type rectangulaire
symétrique
finition du panneau arrière (intérieur)
feuille de protection
Classe de protection (IP)
largeur du couvercle 3
largeur du couvercle 2
largeur du couvercle 1
section transversale utile
avec connecteur de conduit
nombre de couvercles
IK
type de montage des parties supérieures
matériau
température d'utilisation
longueur
avec agrafe pour tenue de câble
perforation de montage dans le sol
nombre de cloisons enfichables
qualité du matériau
Traitement de surface
numéro RAL
profondeur
sans halogène
largeur
couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane