Goulotte Logix 45-130x50-2 compartiments-2m-Livré avec couvercle-PVC Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Largeur 130 mm
ICON

Goulotte d'installation Logix 45 - 130x50mm - 2 compartiments livré avec 2 couvercles - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 2m - PVC Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Compatible avec les gammes d'appareillage Logix ou Mosaic
Perforation en oblong pour faciliter la mise à niveau de la goulotte
Réponds aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performances techniques en réponse à la norme EN 50085-2-1
Coloris : blanc

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte d'installation

type rectangulaire

Oui

finition du panneau arrière (intérieur)

perforé

Classe de protection (IP)

IP40

traitement antibactérien

Non

couvercle inclus

Oui

symétrique

Oui

feuille de protection

Oui

avec agrafe pour tenue de câble

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

largeur du couvercle 2

45 mm

largeur du couvercle 1

45 mm

section transversale utile

5262 mm²

avec connecteur de conduit

Non

nombre de cloisons enfichables

0

nombre de couvercles

2

IK

IK07

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2000 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

type de montage des parties supérieures

intérieur

Matériau

plastique

Couleur

blanc

Traitement de surface

non traité

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Non

Largeur

130 mm

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.