Joint de couvercle pour goulottes Logix 45 - Largeur 45mm - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • profondeur du canal d'allège 50 mm
  • Couleur blanc
ICON

Joint de couvercle pour goulottes Logix 45 - Largeur 45mm - Blanc

 
 

Détails du produit

Joint de couvercle
Plastique
Symétrique
Permet :
- la jonction bout à bout de deux couvercles 45mm - le respect de l'indice de protection - d'améliorer l'esthétique (recouvrement de la coupe)

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

traitement antibactérien

Non

Qualité du matériau

ABS

largeur de la partie supérieure

45 mm

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

profondeur du canal d'allège

50 mm

forme

symétrique

Traitement de surface

non traité

Modèle type

doublage de coupe de canal

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.