Joint de socle pour Tercia TA-C 90x55 134x55 164x55 200x55 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • profondeur du canal d'allège 55 mm
  • Couleur blanc
  • largeur du canal d'allège 55 mm

Joint de socle pour goulotte d'installation Tercia TA-C 90x55 134x55 164x55 200x55 blanc RAL9010

 
 

Détails du produit

Joints de socle éclisse GAS
Pose du joint et des socles simultanément pour un alignement parfait de la goulotte - Référence unique - Prédécoupe pour adapter à la dimension désirée - Pose possible après installation des socles - Livré avec joint de cloison
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Rationalisation des stocks - Finition soignée
FLEXIBILITE
Blanc, Noir et AluColor disponibles en standard et autres couleurs sur demande, pour s'adapter à tous vos espaces - Seul produit en clipsage direct qui accepte tous les autres standards d'appareillages par simple découpe de la cloison (entraxe 60, prise CE, modulaire) - Angles variables de 70° à 120°
FACILITE D'INSTALLATION
3 compartiments avec cloison prédécoupée - Séparation totale des courants (1 compartiment d'écart) - Passage des câbles facilité - Pas de gêne avec les appareillages - Pré-perçage, trous oblongs de 30x15 : = pas de 200 mm : grande flexibilité ; = 200 mm : 3 mécanismes installés ; = 400 mm : 7 mécanismes installés
SECURITE
Respectez la classification IP4X avec la jonction couvercle appareillage (JCA45U) et montez les appareillages sur la TA-C45 positionnée en descente - Couvercle double paroi et renforts angulaires sur les socles garantissent rigidité de l'ensemble et bonne tenue des appareillages - La plus petite dimension du marché peut être installée en plinthe dans le respect de la norme (hauteur de l'entraxe des prises positionné à 5 cm du sol fini) - Tenue au fil incandescent 960°C - Tenue à l'arrachement des appareillages 45 garantie entre 250 et 300 Newton
CAPACITE
2x plus de volume - 2x plus de câbles - 2x plus d'appareillages installés - 2x moins de réalimentation en câbles - Profondeur 55, passage aisé des câbles à l'arrière des prises
COMPATIBILITE
Compatibilité entre systèmes d'installation TerCia TA-C45 et de distribution TA-E/TA-G - compatible avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia ta-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

IK

IK08

Type de fixation

auto-adhésif

Matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9010

Qualité du matériau

autre

profondeur du canal d'allège

55 mm

Modèle type

doublage de coupe de partie inférieure

Couleur

blanc

forme

symétrique

Sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

largeur du canal d'allège

55 mm

Classe de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Info produit

Gamme

Tercia ta-c45

Multiple de vente

2

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.