Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Normaclip - Sachet de 2 pièces - Pour goulotte Logix 45 antimicrobienne - Assure l'anti-arrachement et l'anti-glissement des appareillages - Assure une parfaite finition avec les couvercles - Blanc antimicrobien
Normaclip
Plastique - Livré avec l'appareillage (prise 2P+T ou prise RJ) - Symétrique - Fixation par encliquetage
Assure :
- la parfaite finition avec les couvercles
- respect de l'indice de protection (IP40)
1 seule référence (2 Normaclips par sachet) - pièce monobloc - facile à installer (montage/démontage) - Clip de maintient d'appareillage forma 45
N'accroche pas les mains des installateurs - Positionnement ajustable avant verrouillage et verrouillage en une seule opération - En vertical comme en horizontal
La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.
Logix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Qualité du matériau
profondeur du canal d'allège
Traitement de surface
largeur de la partie supérieure
Type de fixation
Matériau
Modèle type
forme
Sans halogène
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane