Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OptiLine 45 - plastique - angle intérieur - 140 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 117mm - H 149mm - L 117mm
Une offre de goulottes PVC blanc polaire sans plomb et sans cadmium.
Ces goulottes accueillent l'appareillage 45x45 par clipsage direct et contribuent à une grande résistance à l'arrachement des mécanismes.
Optiline 45, une gamme complète de colonnes, colonnettes, boites de sol et boites de prises :
- Goulottes PVC en 5 dimensions : 75x55, 95x55, 140x55, 165x55 et 185x55,
- Goulottes aluminium en 4 dimensions : 75x55, 140x55, 165x55 et 185x55,
- Colonnes aluminium mobiles ou fixes à vérin simple ou double face,
- Colonnettes aluminium simple ou double face,
- Boites de sol : trois versions pour des combinaisons différentes d'appareillages d'installation de modules 45x45,
- Boites de prises : escamotables pour bureaux, pré câblées et équipées de prises - orientables pour bureaux, pré câblées et équipées de prises - standards, pré câblées et équipées de prises ou vides.
Optiline
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
traitement antibactérien
Classe de protection (IP)
angle
feuille de protection
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
perforation de montage dans le sol
nombre de couvercles
IK
type de montage des parties supérieures
Gamme
Multiple de vente
Code Douane