Goulotte de climatisation Cnd 65x50 1 compartiment blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Profondeur 50 mm
  • Largeur 65 mm

Goulotte de climatisation Cnd 65x50 1 compartiment Blanc RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

 
 

Détails du produit

La gamme de goulottes et accessoires CND dédiée exclusivement à la climatisation, est idéale pour le cheminement des fluides. Elle bénéficie d'une forme galbée, très esthétique. BLANC EVEREST. Longueur standard 2 m.
+ DE PERFORMANCE: Conception ingénieuse de la sortie murale, respectant parfaitement les rayons de courbure des liaisons de fluide.
+ DE FLEXIBILITE : Socle asymétrique pour faciliter la pose des liaisons - Système ingénieux pour la fixation sans accessoire de colliers nylon sur le fond - Système intégré pour réaliser une pente pour l'écoulement naturel du condensat.
FACILITE Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d'accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l'écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m). FLEXIBILITE Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides

Cnd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte pour conduites

fixation intérieure au tuyau

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Matériau

plastique

Longueur

2000 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

avec couverture

Oui

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Non

Largeur

65 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Gamme

Cnd

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.