Joint de couvercle pour Cnd 120x75 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège 120 mm
  • profondeur du canal d'allège 75 mm
  • Couleur blanc

Joint de couvercle pour Goulotte de climatisation Cnd 120x75 blanc RAL9010

 
 

Détails du produit

La gamme de goulottes et accessoires CND dédiée exclusivement à la climatisation, est idéale pour le cheminement des fluides. Elle bénéficie d'une forme galbée, très esthétique. BLANC EVEREST. Longueur standard 2 m.
+ DE PERFORMANCE: Conception ingénieuse de la sortie murale, respectant parfaitement les rayons de courbure des liaisons de fluide.
+ DE FLEXIBILITE : Socle asymétrique pour faciliter la pose des liaisons - Système ingénieux pour la fixation sans accessoire de colliers nylon sur le fond - Système intégré pour réaliser une pente pour l'écoulement naturel du condensat.
FACILITE Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d'accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l'écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m). FLEXIBILITE Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides

Cnd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

largeur du canal d'allège

120 mm

température d'utilisation

-5...60 °C

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

profondeur du canal d'allège

75 mm

Couleur

blanc

Numéro RAL

9003

Traitement de surface

non traité

Modèle type

extérieur

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Cnd

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.