Passage de mur pour Cnd 90x60 blanc

Main media

Passage de mur pour Goulotte de climatisation Cnd 90x60 blanc RAL9010

 
 

Détails du produit

La gamme de goulottes et accessoires CND dédiée exclusivement à la climatisation, est idéale pour le cheminement des fluides. Elle bénéficie d'une forme galbée, très esthétique. BLANC EVEREST. Longueur standard 2 m.
+ DE PERFORMANCE: Conception ingénieuse de la sortie murale, respectant parfaitement les rayons de courbure des liaisons de fluide.
+ DE FLEXIBILITE : Socle asymétrique pour faciliter la pose des liaisons - Système ingénieux pour la fixation sans accessoire de colliers nylon sur le fond - Système intégré pour réaliser une pente pour l'écoulement naturel du condensat.
FACILITE Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d'accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l'écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m). FLEXIBILITE Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides

Cnd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cnd

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Joint de mur pour goulotte d'installation

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Profondeur

60 mm

Hauteur

264 mm

Largeur

90 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.