Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-d 60x80 grise

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 80 mm
  • Largeur 60 mm

Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-d 60x80 grise RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)

 
 

Détails du produit


PRATIQUE : Fixation sur porte performante - Nouvelle accroche couvercle : montage et démontage facilités, forte tenue à l'arrachement - Repérage : Des liserés assurent l'alignement des étiquettes au plus près des appareillages. RIGIDITE : Garantie par : les dimensions du profilés, l'épaisseur de la matière, la hauteur de la semelle - Pas de déformation à la fixation. INGENIEUSE : Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation. PROTECTION OPTIMALE : Protection pour les fils et les mains du câbleur : pellicule de gomme jaune sur les lamelles, prédécoupes pour casse des lamelles en une seule fois, sans bavure résiduelle - Protection électrique : hauteur de la semelle qui maintient les fils à la juste distance des zones métalliques (platine, châssis), composants de fixation nylon pour une isolation de classe 2 - Protection de l'environnement : récupération des chutes pour une démarche éco-responsable grâce au profil en V qui permet une découpe précise, de conserver le pas, ainsi que de réutiliser les chutes

T1-d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte de câblage

avec partie supérieure

Oui

largeur de rainure

6 mm

section transversale utile

4140 mm²

distance entre les fentes

6.5 mm

Type de fixation

perforation du fond

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Numéro RAL

7030

Longueur

2000 mm

autoextinguible

Oui

finition de paroi latérale

rainuré

flexible

Non

Sans halogène

Non

Hauteur

80 mm

Largeur

60 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

T1-d

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.