Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-zh 60x80 grise

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 2000 mm
  • hauteur 80 mm
  • largeur 60 mm

Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-zh 60x80 grise RAL7035, longueur de 2m (socle + couvercle)

 
 

Détails du produit


APPLICATION : Aéroportuaires, ferroviaires, autoroutes, tunnels, centrales nucléaires. INGENIEUSE : Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation. REPERAGE : Liseré central positionné sur le couvercle pour l'alignement des étiquettes au plus près des appareillages. SECURITE : En cas d'incendie les goulottes de câblageT1-ZH dégagent des fumées moins opaques et moins acides : meilleure visibilité en cas d'évacuation, limitation de l'irritation des yeux et des voies respiratoires, limitation des risques de corrosion et de dégradation des appareils et équipements électroniques

T1-zh

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte de câblage

avec partie supérieure

Oui

largeur de rainure

6 mm

section transversale utile

3848 mm²

distance entre les fentes

6.5 mm

type de fixation

perforation du fond

matériau

ABS

longueur

2000 mm

finition de paroi latérale

rainuré

autoextinguible

Oui

numéro RAL

7035

flexible

Non

sans halogène

Oui

hauteur

80 mm

couleur

gris

largeur

60 mm

Info produit

Gamme

T1-zh

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.