Angle intérieur pour goulottes DLP monobloc 50x80mm ou 50x105mm - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 80...100 °
  • Profondeur 50 mm
  • Largeur 0 mm
ICON

Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte DLP monobloc 50x80mm ou DLP évolutive hauteur 50mm 1 compartiment - blanc

 
 

Détails du produit

Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte monobloc 50x80mm, 50x105mm, 50x150mm et 50x195mm
Permet le respect de l'indice de protection
IP40 IK07
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Blanc
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle intérieur pour goulotte d'installation

traitement antibactérien

Non

Classe de protection (IP)

IP40

angle

80...100 °

feuille de protection

Non

largeur du couvercle 3

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 1

0 mm

avec connecteur de conduit

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Non

perforation de montage dans le sol

Non

nombre de couvercles

0

IK

IK07

type de montage des parties supérieures

intérieur

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

forme

symétrique

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

partie inférieure et partie supérieure

Largeur

0 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dlp

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.