Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm - PVC Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 60 mm
  • angle 90...90 °
  • Largeur 120 mm
ICON

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 120x60mm - couleur gris

 
 

Détails du produit

Angle plat
Angle 90° - 90°
Plastique
Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation
Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de profilé de même section :
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe)

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Spécificités techniques

Angle plat pour moulure et goulotte

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

7035

Hauteur

60 mm

traitement antibactérien

Non

feuille de protection

Non

IK

IK07

Type de fixation

encliquetable

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

IP3X

angle

90...90 °

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Qualité du matériau

autre

Largeur

120 mm

Couleur

gris

Sans halogène

Oui

Modèle type

capot moulé

Info produit

Gamme

Viadis

Code Douane

39259020

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.