Dérivation pour goulotte Logix 45 vers passages de plancher - Alumnic RAL9006

Main media
ICON

Dérivation pour goulotte d'installation Logix 45 et Logix Universel largeur 50mm vers passage de plancher finition Alumic RAL9006

 
 

Détails du produit

Dérivation
Plastique
Symétrique
Montage global des parties supérieures
Respect de l'indice de protection - Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe) - montage sur le profilé par clipsage

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivation en T pour goulotte d'installation

avec connecteur de conduit

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Non

perforation de montage dans le sol

Non

nombre de couvercles

0

type de montage des parties supérieures

global

Matériau

plastique

traitement antibactérien

Non

symétrique

Oui

feuille de protection

Non

largeur du couvercle 3

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 1

0 mm

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

Numéro RAL

9006

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Couleur

aluminium

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.