Embout pour goulottes DLP 50x150mm, à monter par emboîtement et vissage sur le corps de la goulotte - blanc
Embout gauche ou droit pour goulotte monobloc 50x150mm
Permet le respect de l'indice de protection
Livré avec une vis et une pièce de fermeture
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Dlp
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
Classe de protection (IP)
feuille de protection
doublage de coupe
IK
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
adapté à
Profondeur
Sans halogène
Couleur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane