Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm-PVC Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation à visser
  • Largeur 120 mm
  • Hauteur 60 mm
ICON

Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm-PVC Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Embout
Plastique
Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue
Permet d'obstruer l'extrémité du profilé :
- respect de l'indice de protection
- amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Montage sur le corps du profilé par l'avant, par emboîtement et vissage

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

IP3X

feuille de protection

Non

IK

IK07

Type de fixation

à visser

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Modèle type

gauche/droite

Largeur

120 mm

Couleur

blanc

Numéro RAL

9010

Hauteur

60 mm

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.