GOULOTTES ZH BA 190X50

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Largeur 190 mm
ICON

Goulotte d'installation Logix sans halogène - dimensions 190x50 - 2 compartiments

 
 

Détails du produit

Matière PC-ABS
Couleur Blanc ARTIC
IP30-D
IK07
Fond perforé

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte d'installation

finition du panneau arrière (intérieur)

perforé

Classe de protection (IP)

IP3X

traitement antibactérien

Non

couvercle inclus

Oui

type rectangulaire

Oui

symétrique

Oui

feuille de protection

Oui

avec agrafe pour tenue de câble

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

nombre de cloisons enfichables

2

largeur du couvercle 3

0 mm

largeur du couvercle 2

80 mm

largeur du couvercle 1

80 mm

section transversale utile

8034 mm²

avec connecteur de conduit

Non

nombre de couvercles

2

IK

IK07

Longueur

2000 mm

Qualité du matériau

autre

type de montage des parties supérieures

intérieur

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Couleur

blanc

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

190 mm

Traitement de surface

non traité

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.