GOULOTTES ZH BA 60X40

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 40 mm
  • Largeur 60 mm
ICON

Goulotte de distribution Logix sans halogène - dimensions 60x40 - 1 compartiment - couleur blanc

 
 

Détails du produit

Matière PC-ABS
Couleur Blanc ARTIC
IP30-D
IK07
Fond perforé

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Moulure et goulotte

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP3X

feuille de protection

Non

traitement antibactérien

Non

finition du couvercle

séparé

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

livraison sur rouleau

Non

section transversale utile

1860 mm²

avec connecteur de conduit

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Non

Type de fixation

perforation du fond

Matériau

plastique

nombre de cloisons enfichables

0

température d'utilisation

15...60 °C

nombre de cloisons fixes

0

IK

IK07

Longueur

2000 mm

Qualité du matériau

autre

Hauteur

40 mm

Sans halogène

Oui

Traitement de surface

non traité

Couleur

blanc

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.