Corps de goulotte 50x105mm DLP monobloc 1 compartiment livré avec 1 couvercle 65mm - longueur 2m
Goulotte monobloc 1 compartiment 50x105mm - Livrée en 6 unités de longueur 2m
Comprend :
- 1 corps- 1 couvercle souple largeur 65mm
S'associe avec les prises Mosaic et supports pour couvercle 65mm - Possibilité d'adapter une cloison de séparation amovible
Section maximum : 4380mm²
IP40 IK07 - Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Dlp
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
couvercle inclus
type rectangulaire
finition du panneau arrière (intérieur)
Classe de protection (IP)
symétrique
feuille de protection
largeur du couvercle 3
largeur du couvercle 2
largeur du couvercle 1
section transversale utile
avec connecteur de conduit
nombre de couvercles
IK
type de montage des parties supérieures
température d'utilisation
Matériau
Longueur
Qualité du matériau
avec agrafe pour tenue de câble
perforation de montage dans le sol
nombre de cloisons enfichables
Traitement de surface
Numéro RAL
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane