Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 40x25 1 compartiment blanche

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 25 mm
  • Largeur 40 mm

Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 40x25 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

 
 

Détails du produit

La gamme de goulottes de distribution mono-couvercle la plus complète du marché. Une offre large de goulottes de distribution cloisonnables (TA-G), cloisonnables fixes (TA-S) et non cloisonnables (TA-E). Grande résistance (IK 07/08 et IK10, tenue au fil incandescent A 960°), pour les applications les plus exigeantes : tertiaire, industrie, SSI, colonnes montantes, photovoltaïque… Longueur standard 2 m. BLANC RAL 9010.
+ DE CHOIX : 36 références (6 profondeurs et 9 largeurs)
+ DE RESISTANCE : Résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes.
+ DE FACILITE : Installation 2 fois plus rapide. Longueurs filmées. Angles variables 70/120°.
CHOIX L'offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références APPLICATIONS VARIEES IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes 960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), la gamme TA-E satisfait à l'essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11) - Elle se conforme ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI FACILITE Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E et d'installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM MODULARITE Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E

Ta-e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ta-e

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

finition du couvercle

séparé

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

livraison sur rouleau

Non

Classe de protection (IP)

IP40

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Oui

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

800 mm²

nombre de cloisons enfichables

0

Type de fixation

perforation du fond

nombre de cloisons fixes

0

IK

IK07

Matériau

plastique

température d'utilisation

5...60 °C

Longueur

2000 mm

estampages

Non

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Numéro RAL

9010

Traitement de surface

non traité

Hauteur

25 mm

Sans halogène

Non

Largeur

40 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.