Goulotte distribution Viadis 120x60mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Gris
Goulotte distribution
Modulable dans le temps - Découpe à l'aide d'une scie (type scie à métaux) - Possibilité d'adapter des cloisons de séparation amovibles
Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique
Auto-adhésif - Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Fixation par :
- collage
- chevilles
- chevilles plaque de plâtre
- vis, clous…
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Viadis
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
transparent
feuille de protection
finition du couvercle
maintien de fonction en cas d'incendie
livraison sur rouleau
Classe de protection (IP)
section transversale utile
avec connecteur de conduit
Matériau
avec agrafe pour tenue de câble
nombre de cloisons fixes
nombre de cloisons enfichables
température d'utilisation
Longueur
IK
Type de fixation
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur