Goulotte distribution Viadis 150x60mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 60 mm
  • Largeur 150 mm
ICON

Goulotte distribution Viadis 150x60mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc

 
 

Détails du produit

Goulotte distribution
Modulable dans le temps - Découpe à l'aide d'une scie (type scie à métaux) - Possibilité d'adapter des cloisons de séparation amovibles
Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique
Auto-adhésif - Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Fixation par :
- collage
- chevilles
- chevilles plaque de plâtre
- vis, clous…

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Viadis

Code Douane

39259020

Multiple de vente

2

Moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

transparent

Non

feuille de protection

Oui

finition du couvercle

séparé

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

livraison sur rouleau

Non

Classe de protection (IP)

IP3X

section transversale utile

6000 mm²

avec connecteur de conduit

Non

Matériau

plastique

nombre de cloisons fixes

0

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

nombre de cloisons enfichables

3

température d'utilisation

15...60 °C

Longueur

2000 mm

IK

IK07

Type de fixation

perforation du fond

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9010

Hauteur

60 mm

Sans halogène

Non

Largeur

150 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.