Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm-PVC Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège 60 mm
  • profondeur du canal d'allège 40 mm
  • Couleur blanc
ICON

Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm-PVC Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Joint de couvercle
Plastique
Symétrique
Montage du joint par clipsage sur le fond du profilé et collage sur 1 seul couvercle (colle non fournie)
Permet :
- la jonction bout à bout de deux couvercles de même section
- le respect de l'indice de protection
- d'améliorer l'esthétique (recouvrement de la coupe)

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

largeur du canal d'allège

60 mm

Classe de protection (IP)

IP3X

traitement antibactérien

Non

Qualité du matériau

ABS

IK

IK07

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

forme

symétrique

profondeur du canal d'allège

40 mm

Traitement de surface

non traité

Modèle type

doublage de coupe de canal

Couleur

blanc

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.