Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Traversée de cloison droite-Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm-Blanc
Traversée de cloison droite
Plastique
Symétrique
Montage de la traversée coudée de mur par clipsage sur la base plane du profilé et par vissage dans le mur
Permet :
- la traversée coudée de mur de deux profilés de même section
- d'améliorer l'esthétique (assure la finition entre le profilé et le mur en cas de traversée coudée de cloison)
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Viadis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
largeur du canal d'allège
Qualité du matériau
profondeur du canal d'allège
Traitement de surface
Classe de protection (IP)
IK
Type de fixation
Matériau
Température d'utilisation
Modèle type
Forme
Sans halogène
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane