Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 40x40mm-PVC Blanc Artic

Main media
ICON

Té pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 40x40mm - couleur blanc Artic

 
 

Détails du produit

Té de dérivation
Plastique
Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation
Permet la jonction en Té de deux profilés- respect de l'indice de protection- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe)

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivation en T pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Qualité du matériau

autre

Classe de protection (IP)

IP3X

feuille de protection

Non

IK

IK07

Traitement de surface

non traité

Hauteur

40 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

partie inférieure et partie supérieure

Largeur

40 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.