Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 32x12mm - matière PVC - couleur brun
Angle extérieur + ou - 7 degrés
Angle 85° - 95°
Plastique
Permet la jonction en angle extérieur de deux morceaux de plinthe de même section :
- évite la coupe d'onglet sur la moulure
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)
Montage avec la plinthe par fixation dans l'angle et clipsage entre les deux plinthes
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Keva
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
angle
feuille de protection
IK
Type de fixation
Matériau
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
température d'utilisation
Qualité du matériau
Traitement de surface
Couleur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane