Angle extérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 50mmx20mm -PVC Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 85...95 °
  • Hauteur 20 mm
  • Largeur 50 mm
ICON

Angle extérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 50mmx20mm -PVC Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Angle extérieur + ou - 7 degrés
Angle 85° - 95°
Plastique
Permet la jonction en angle extérieur de deux morceaux de plinthe de même section :
- évite la coupe d'onglet sur la moulure
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)
Montage avec la plinthe par fixation dans l'angle et clipsage entre les deux plinthes

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle extérieur pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

autre

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

angle

85...95 °

feuille de protection

Non

IK

autre

Numéro RAL

9010

Hauteur

20 mm

Sans halogène

Oui

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Couleur

blanc

Modèle type

capot moulé

Largeur

50 mm

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.