Angle intérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 50mmx20mm -PVC Blanc Artic
Angle intérieur + ou - 7 degrés
Angle 85° - 95°
Plastique
Montage sur la moulure par clipsage
Permet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de moulure de même section :
- évite la coupe d'onglet sur la moulure
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Keva
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
angle
feuille de protection
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
Sans halogène
Modèle type
Largeur
IK
Type de fixation
Traitement de surface
Hauteur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane