Angle plat pour moulure Keva 22mmx12mm - PVC Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 90...90 °
  • Largeur 22 mm
  • Hauteur 12 mm
ICON

Angle plat pour moulure Keva 22mmx12mm - PVC Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Angle plat
Angle 90° - 90°
Plastique
Montage sur la moulure par clipsage
Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section :
- évite la coupe d'onglet sur le profilé
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe)

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle plat pour moulure et goulotte

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9010

angle

90...90 °

feuille de protection

Non

IK

autre

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

autre

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Largeur

22 mm

Couleur

blanc

Hauteur

12 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

capot moulé

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.