Bague adaptateur pour prise informatique 45x45mm-Pour plinthe Keva-PVC Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil 1
  • profondeur du câble pour plinthe 125 mm
  • hauteur du câble pour plinthe 20 mm
ICON

Bague adaptateur pour prise informatique 45x45mm-Pour plinthe Keva-PVC Blanc

 
 

Détails du produit

Bague adaptateur
Plastique
Type de montage appareil d'installation standard

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Code Douane

39259020

Multiple de vente

1

Support d'appareillage pour plinthe

traitement antibactérien

Non

nombre d'unités d'appareil

1

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

profondeur du câble pour plinthe

125 mm

hauteur du câble pour plinthe

20 mm

type de montage appareil d'installation

standard

décoration

sans

Matériau

plastique

garnissage

sans

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.