Cadre appareillage saillie 1 poste pour pose le long des moulures DLPlus - épaisseur 12,5mm - livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - montage en position verticale ou horizontale - blanc
Cadre Appareillage saillie - 1 poste - blanc
Pour moulures DLPlus 20mm x 12,5mm , 32mm x 12,5mm ou 40mm x 12,5mm
Dimensions : 73mm x 84mm x 24mm
Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - épaisseur 12,5mm
Respect de l'indice de protection
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Dlplus
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
nombre d'unités d'appareil
hauteur du câble pour plinthe
type de montage appareil d'installation
Matériau
décoration
sens de montage
numéro RAL
sans halogène
Couleur
garnissage