Cadre simple Appareillage Saillie Legrand 20, 22x12mm-Pour moulure Keva 22x12mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil 1
  • profondeur du câble pour plinthe 22 mm
  • hauteur du câble pour plinthe 12 mm
ICON

Cadre simple Appareillage Saillie Legrand 20, 22x12mm-Pour moulure Keva 22x12mm

 
 

Détails du produit

Cadre simple
Sans halogène
Plastique
Montage appareil d'installation standard

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Support d'appareillage pour plinthe

traitement antibactérien

Non

nombre d'unités d'appareil

1

profondeur du câble pour plinthe

22 mm

hauteur du câble pour plinthe

12 mm

type de montage appareil d'installation

standard

décoration

sans

Matériau

plastique

garnissage

sans

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.