Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 32mmx15mm - PVC Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège 32 mm
  • profondeur du canal d'allège 15 mm
  • Couleur blanc
ICON

Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 32mmx15mm - PVC Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Joint de couvercle recouvrant
Plastique - Symétrique
Doublage de coupe de canal - Montage du joint par clipsage sur le fond du profilé et collage sur 1 seul couvercle (colle non fournie)
Permet :
- la jonction bout à bout de deux couvercles de même section- le respect de l'indice de protection- d'améliorer l'esthétique (recouvrement de la coupe)

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

traitement antibactérien

Non

largeur du canal d'allège

32 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Type de fixation

encliquetable

profondeur du canal d'allège

15 mm

Traitement de surface

non traité

Matériau

plastique

forme

symétrique

Modèle type

doublage de coupe de canal

Sans halogène

Non

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.