Kit bandeau multifonction Keva éclairage 13W + 1 inter + 3 prises -Profilé 1,20m

Main media

Caractéristiques principales

  • Type lampe fluorescente D=16 mm
ICON

Kit bandeau multifonction avec profilé 1,20m, couvercle 0,60m, module d'éclairage 13W avec interrupteur, 2 embouts, 3 prises 2P+T, 5 crochets et 1 interrupteur blanc Artic

 
 

Détails du produit

Kit bandeau multifonction - IK07
Puissance de lampe acceptée 13W - 13W - Puissance ECL 13W
Plastique - Symétrique
Culot G5
Appareillage fourni - Adapté à un montage en applique - Source Incluse

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

0...0 lm

Efficacité de luminaire

0...0 lm/W

intensité lumineuse

0...0 cd

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

IK

IK07

Matériau de la verrine

autre

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

lampe fluorescente D=16 mm

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

80 mm

Longueur

1200 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

Montage mural

Oui

Appareil

ballast électronique

finition du paralume

sans

Puissance de lampe acceptée

13...13 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

G5

Diamètre

0 mm

Largeur

80 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.