Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lot de 5 moulures sans cloison 20x12,5mm longueur 2,1m - blanc, accepte tous types de peinture - fixation par vis, clou ou colle
La membrane stop-fils permet le maintien des câbles dans la moulure.
Livrée en 60 longueurs de 2,10m
Fiabilité et sécurité optimal par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre. Résistance aux chocs à 2 joules.
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
finition du couvercle
maintien de fonction en cas d'incendie
Transparent
livraison sur rouleau
Classe de protection (IP)
feuille de protection
section transversale utile
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
nombre de cloisons enfichables
nombre de cloisons fixes
IK
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur