Moulure DLPlus 32x16mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2100 mm
  • Hauteur 16 mm
  • Largeur 32 mm
ICON

Legrand - Moulure DLPlus 32x16 - 1 comp - L. 2,1m - blanc

 
 

Détails du produit

Moulure stop-fils DLPlus - Sans cloison centrale
Blanc - Dimensions 32mm x 16mm - 1 compartiment longueur 2,1m - Livrée en 30 longueurs de 2,10m
La membrane stop-fils permet le maintien des câbles dans la moulure - Equipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés
Fiabilité et sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlplus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dlplus

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

finition du couvercle

séparé

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

livraison sur rouleau

Non

Classe de protection (IP)

IP40

feuille de protection

Non

section transversale utile

360 mm²

nombre de cloisons enfichables

0

nombre de cloisons fixes

0

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

avec connecteur de conduit

Non

IK

IK07

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2100 mm

Type de fixation

perforation du fond

Matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Hauteur

16 mm

Sans halogène

Non

Couleur

blanc

Largeur

32 mm

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.